Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber SPECIAL transp.80g PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353472
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PXK08
EAN/GTIN:
     4015000428385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Flextec®-basierter Montagekleber mit hoher Anfangshaftung (150 kg/m²) und Endfestigkeit · für innen und außen · Haftung auch auf feuchten Untergründen · für Duschkabinen aus Glas, Halterungen in Bad und Küchen, Waschbecken und Spülen, Fensterbänken, Kaminbänken, für Metall, Glas, Stein, lackierte Oberflächen etc. · spaltfüllend bis 20 mm · alterungs-, UV-, witterungs- & wasserbeständig · temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C · lösemittelfrei · überstreichbar, schleifbar nach Durchhärtung · nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Polyacrylat, PVC u.ä.Weitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Stunden· Chemische Basis: Silanvernetzendes Polymer· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· offene Zeit des Klebers: ca. 15Min.· Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80 °C (kurzzeitig bis +100)· Typ: PXK08
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
80 g
Gebinde:
Tube
Marke:
PATTEX
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 4,74*
12
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 5,56*
Lager 1498
45
12
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 5,62*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,76*
4 Tage
33
12
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.