Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Montage Special 80g, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex Montage Special 80g, transparent
Pattex Montage Special 80g, transparent
Pattex Montage Special 80g, transparent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p665241
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000428385
EAN/GTIN:
     4015000428385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Pattex Montage Spezial Transparent • 1-komponentiger Hochleistungsklebstoff auf Basis von silanvernetzendem Polymer • Ersetzt mechanische Befestigungen, wie z. B.Schrauben und Schweißen in vielen großflächigen Anwendungen • Industriebewährt unter Extrembedingungen • Bei saugenden und nicht-saugenden Klebeflächen • Hohe Endfestigkeit • Ohne Lösungsmittel • Speziell für Verklebungen von zwei nicht-saugenden Materialien oder Verklebungen im Außenbereich • Klebt Metall, Glas, Stein, Holz, lackierte Oberflächen, Spiegel, Styropor etc. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Inhalt:
80 g
Hersteller:
Pattex
Farbe:
transparent
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustoffkleber, Montagekleber, pattex montagekleber tube, montagekleber, pattex montagekleber, Pattex, Montage, Special, 80g,, transparent
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 4,72*
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 5,54*
2 Tage
45
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,58*
€ 5,60*
2 Tage
32
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,61*
€ 5,65*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.