| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353463 Herst.-Nr.: MMB.S25 EAN/GTIN: 4016673006610 |
| | |
|
| | |
| zum Verkleben von Metallen, Keramik, Stein und vielen harten Kunststoffen · für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand · einfache Handhabung · ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeiten · schnell zu fixieren · benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbereitung · temperaturbeständig von -55 °C bis +120 °C · universelle, extrem hohe Verklebung von z.B. starren Materialien wie Metall, GFK und anderen Kunststoffen · ISEGA zertifiziert · Prüfung nach DIN EN ISO 11925-2:2011-02 · Prüfung nach DIN EN 45545-2 (02/16), EN ISO 5658-2 (2006-09) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 g | Gebinde: | Doppelspritze | Farbe: | milchig | Temperaturbeständigkeit: | -55 bis +120 °C | Marke: | MARSTON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, zweikomponentenkleber marston, komponentenkleber, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, Marston, Megabond, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 4,51* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,46* | € 4,78* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,46* | € 4,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,44* | € 4,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,56* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1384* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|