Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband F33 PVC schwarz/gelb L.33m B.50mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353213
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     5635000001
EAN/GTIN:
     4026359022353
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
aus Weich-PVC-Folie · einseitig mit einem klebestarken Naturkautschukkleber beschichten · für Bodenmarkierungen im Innenbereich, z. B. Sporthallen und Produktionsstätten · Gesamtdicke: 0,15 mm · UV- und Witterungsbeständigkeit: begrenzt · linksweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,17mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Marke:
IKS
Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband schwarz-gelb, bodenmarkierband, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,38*
Lager 1498
227
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,41*
1 Tag
227
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,43*
1 Tag
159
36
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 5,19*
€ 6,65*
7 Tage
227
36
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 6,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 230,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,16*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,79*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.