Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Dichtband Golden Tape L12m B12,7mm D0,1mm gelb 1 g/cm³ Spule WEKEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000352053
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     6111500120012
EAN/GTIN:
     4260205360040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
extrem wasserabweisend und völlig hydrolbeständig · temperaturbeständig bis +260°C · Dichte: 1 g/cm³+/- 0,05 · Dicke: 0,100 mm +/- 7 % · zur Abdichtung von Rohren im Zusammenhang mit Benzine, Petroleum, Ölen, Propan, Butan, Kerosine und Erdgas · minimum zwei Überlappungen Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 1g/cm³ · Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Länge:
12 m
Breite:
12,7 mm
Dicke:
0,1 mm
Marke:
WEKEM
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, dichtband ptfe, dichtband, Gewindedichtungen, PTFE-Dichtband, PTFE-Dichtbänder, Reparaturband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
712
1
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 6,02*
1
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 6,84*
2 Tage
510
1
€ 4,99*
ab € 5,75*
€ 7,78*
Lager 1498
520
1
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 7,82*
4 Tage
459
1
€ 5,49*
ab € 5,90*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.