Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüllmesser euroair geeicht,m.Hebelstecker DN 7,2 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351861
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     151,2211
EAN/GTIN:
     4030875176360
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
0-12 bar · Füllschlauch drehbar · Gehäuse: Aluminium · Eichzulassung: EWG Bauartzulassung D98/18.08.02 · Luftanschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 · Manometer: Stahlblech, lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
geeicht, mit Hebelstecker
Messbereich:
0-12 bar
Anschluss:
DN 7,2
Manometer:
Stahlblech, lackiert
Marke:
EWO
Gehäuse:
Aluminium
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Weitere Suchbegriffe: reifenfüller ewo, reifenfüllmesser, 4030875004823, Drucklufthandreifenfüller
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 113,47*
Lager 1498
28
€ 5,45*
ab € 94,34*
€ 113,57*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 95,01*
€ 114,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 114,08*
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 100,21*
€ 120,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
356.121
ab € 37,83*
Ähnlich
ewo
471.223
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.