| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000351328 Herst.-Nr.: 1090bv-80-CG EAN/GTIN: 4006918290874 |
| |
|
| | |
| für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339 Weitere Informationen: | | Nenngröße mm: | DN 80 | Material: | Aluminium | Ausführung: | 1 x C-Abgang, 1 x Abgang Schnellkupplung, 2 Ventile | Marke: | ADMIRAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,80* | € 190,33* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,52* | € 190,49* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,39* | € 191,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 151,95* | € 201,82* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 167,11* | € 205,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|