Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauchset ID 9mm AD 16mm L.10m Sicherheitskuppl.DN 7,4 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351033
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40520
EAN/GTIN:
     4030875143812
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
für extreme Bedingungen ausgelegt · besteht aus dreischichtigem Thermoplast · Gewebeeinlage aus Polyesterfasern · Schlauchdecke schützt vor Öl, Fett, Farbe und Kohlenwasserstoffe · Fähigkeit elektrostatische Spannungen abzuleiten · silikonfrei · Einsatzbereiche: Reparaturwerkstätten, Lackierbetriebe, Automobilindustrie, Kunststoffverarbeitung, Montagebetriebe und Schreinereien Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitskupplung DN 7,4
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
16 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Länge:
10 m
Innenseele:
Polyurethan
Einlagen:
Feinmaschiges Polyestergewebe, mehrlagig gewickelt
Aussendecke:
Polyurethan
Marke:
EWO
Material:
Polyurethan
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 68,77*
€ 85,66*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 69,22*
€ 85,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 86,12*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 75,07*
€ 92,81*
€ 5,95*
ab € 75,88*
€ 96,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.