Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchabroller GEKA plus P40 Anschl.-Gew.26,44mm G 3/4 Zoll pulv.STA GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000351027
Herst.-Nr.:
     42.8602.9
EAN/GTIN:
     4015933098266
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
lässt sich stationär ebenso wie mobil einsetzen · montieren Sie den GEKA P40 an der Wand und nehmen Sie ihn bei Bedarf einfach ab, um ihn an den gewünschten Einsatzort zu bringen · schwenkbar · sowohl links- als auch rechtsseitig montierbar · 4-Stufen arretierbar · robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · Winkeldreharmatur aus Messing · für Trinkwasser geeignet · Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr 3/4\" (aus Edelstahl, für Trinkwasser geeignet) · schlauchschonende Trommel · optimaler Wasserdurchlauf · Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 11,5kg
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2″) = 60 m / Ø 19 mm (3/4″) = 40 m
Marke:
GEKA
Material:
pulv. Stahl
Anschlussgewinde Zoll:
G 3/4 ″
Anschlussgewinde mm:
26,44 mm
Betriebsdruck:
max. 20 bar
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 126,30*
€ 149,55*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 123,22*
€ 149,56*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 145,80*
€ 170,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,93*
€ 170,99*
Lager 1498
38
€ 5,45*
ab € 148,48*
€ 173,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,04*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,38*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.