Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000351022 Herst.-Nr.: 04.2113 EAN/GTIN: 4015933023152 |
| |
|
| | |
| Messing · Außengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm Weitere Informationen: | | Klauenweite: | 40 mm | Außengewinde mm: | 33,25 mm | Marke: | GEKA | Material: | Messing | Außengewinde: | 1 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4015933000474, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,56* | € 3,26* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,57* | € 3,28* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,59* | € 3,30* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,53* | € 3,35* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,64* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|