Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000351002 Herst.-Nr.: 04.0104 EAN/GTIN: 4015933022995 |
| |
|
| | |
| Messing · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm Weitere Informationen: | | Schlauchgröße: | 25 mm | Klauenweite: | 40 mm | Schlauchgröße (Zoll): | 1 ″ | Typ: | GEKA plus-System | Marke: | GEKA | Material: | Messing | Betriebsdruck: | max. 40 bar | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, karasto schlauchkupplung, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,07* | € 4,02* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,98* | € 4,04* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,19* | € 4,18* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,21* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,22* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|