Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.Spirabel ID 38mm grün 2,8mm L.50m Rl.TRICOFLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000350038
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     137373
EAN/GTIN:
     3506111373738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stoßfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen · Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, SämaschinenEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und MaschinenbauTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 160mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
38 mm
Innenseele:
PVC
Einlagen:
Feinmaschiges Polyestergewebe, mehrlagig
Aussendecke:
PVC
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
43,6 mm
Wandstärke:
2,8 mm
Betriebsdruck:
5 bar
Berstdruck:
15 bar
Unterdruck:
0,5 bar
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch 50m, ansauggarnitur, saugschlauch tricoflex, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saug- und Förderschläuche, Schlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
pro Stück
€ 52,95*
ab € 2,61*
€ 3,17*
Lager 1498
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 3,84*
2 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,85*
4 Tage
187
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,30*
4 Tage
250
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,21*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,20* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.