Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.Spirabel ID 32mm grün 2,5mm L.50m Rl.TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000350037
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     137357
EAN/GTIN:
     3506111373578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stoßfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen · Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 135mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
32 mm
Außen-Ø:
37 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
5 bar
Berstdruck:
15 bar
Unterdruck:
0,5 bar
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Innenseele:
PVC
Einlagen:
Feinmaschiges Polyestergewebe, mehrlagig
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1 1/4 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saug- und Förderschläuche, Schlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
412
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,50*
Lager 1498
650
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 2,02*
€ 2,51*
1 Tag
650
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,52*
7 Tage
550
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,63*
2 Tage
550
50
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 2,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tricoflex
137315
ab € 1,29*
Ähnlich
Tricoflex
137331
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.