Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch-Garnitur RAUSPIRALFLEX ID 22mm transp.grün 2,6mm L.7m Rl.REHAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000350028_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000350028_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000350028
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     12602791001
EAN/GTIN:
     4007360037413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Spiralarmierter PVC-Schlauch · leichte Ausführung mit Anschlussarmatur und Saugkorb · Farbe: grüntransparent · Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C · Pumpenanschluss: 25 mm (1\") Überwurfmutter plus Adapter für 25 mm (1\") AussengewindeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 120mm· Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22 mm
Marke:
REHAU
Tiefsttemperatur:
-5 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
27,2 mm
Wandstärke:
2,6 mm
Farbe:
transparent grün
Länge:
7 m
Temperaturbereich:
-5 bis +60 °C
Innenseele:
PVC
Vakuum WS (bei 20°C):
6 bar
Aussendecke:
PVC
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur 7 m, ansauggarnitur, rehau saugschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saugschlauch-Garnituren, Schlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,25*
€ 28,81*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,95*
€ 28,88*
5 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 22,25335*
€ 29,32335*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 22,61*
€ 29,78*
Lager 1498
17
1
€ 5,50*
ab € 24,06*
€ 31,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.