Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349510 Herst.-Nr.: 30270150 / 10017884 EAN/GTIN: 4024596020835 |
| | |
|
| | |
| hochfest · mit DVGW-Zulassung · schwer demontierbar · mittelviskos (500 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: bis M 20 R ¾“ · Losbrechmoment: 28-35 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest nach 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest zwischen 3-6 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Losbrechmoment: 28 bis 35Nm · Spaltüberbrückung max.: 0,15mm · Zulassung: DVGW Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 ml | Gebinde: | Pen | Festigkeitsklasse: | hochfest | Temperatur: | -60 bis + 150 °C | Viskosität: | mittelviskos | Gewinde: | max. M20 R 3/4 Zoll | Marke: | WEICON |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikgewindedichtung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung hochfest, hydraulik dichtmittel, fügeverbindung hochfest, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, Loctite 270, NOW, Schraubensicherungen, Stehbolzensicherungen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,29* | € 16,87* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 14,77* | € 17,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,16* | € 18,00* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,26* | € 18,09* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,40* | € 19,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2852* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|