Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten- u.Haftschmierstoff OKS 451 400ml transp.Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349450
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123140178
EAN/GTIN:
     4038127407453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Ketten- und Haftschmierstoff
transparent · für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind · extrem kriechfähig · haftstark und abschleuderfest · sehr guter Verschleißschutz · wasserbeständig · Schmierung von biegsamen AntriebenWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
transparent
Marke:
OKS
Einsatztemperatur:
-30 bis +200 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Schmierspray, oks kettenschmierstoff spray, schmierspray, oks haftfett, Fette, Fettspray, Kettenhaftschmierstoffe, OKS, OKS 451, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette, Zahnradspray
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 14,48*
13 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 15,16*
3 Tage
239
1
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 16,14*
2 Tage
461
1
€ 3,95*
ab € 12,51*
€ 16,19*
Lager 1498
477
12
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 212,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.