| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349404 Herst.-Nr.: 6612021 EAN/GTIN: 4009076612021 |
| | | |
|
| | |
| Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck VKA-Wert 1900N · hohe Feuchtigkeitsverdrängung und Korrosionsschutz · temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C · ohne Feststoffe · silikonfrei · keine Verharzung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose Duo-Spray | Marke: | CARAMBA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, kriechöl caramba, kontaktreiniger, Caramba, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray, Vielzwecksprays, WD 40, WD40, WD-40 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 7,40* | € 9,41* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,40* | € 9,63* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | € 5,45* | ab € 7,52* | € 9,68* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,79* | € 10,35* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 7,52* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|