| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349110 Herst.-Nr.: 0-22-0177 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für technische und industrielle Einsatzzwecke · Verwendung als Dichtungen, Vorhänge, Abstreifer, Auslegware und mehr - silikonfrei Qualität: NR/SBR Härte: 65 +/-5° Shore A Oberseite: glatt Unterseite: glatt Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Material: NR/SBR Weitere Informationen: | | Breite: | 1,2 m | Länge: | 10 m | Fläche: | 12 m² | Dicke: | 5 mm | Oberfläche: | glatt | Härte: | 65 +/-5° Shore A | Farbe: | schwarz | Marke: | MÖLLER | Ausführung: | m.Gewebeeinlage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro m² | Frei Haus | ab € 63,00* | € 73,71* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro m² | Frei Haus | ab € 61,24* | € 74,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 170,93004* | € 280,37004* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 334,83* | € 393,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 305,41008* | € 393,73008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 12 Meter (ab € 27,9025* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|