Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiplatte B.1,20m L.10m D.4mm schwarz NR/SBR o.Gewebeeinlage Rl.MÖLLER


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000349102
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-22-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutschmatten
Bodenbelag
Breitriefenmatte
Feinriefenmatte
für technische und industrielle Einsatzzwecke · Verwendung als Dichtungen, Vorhänge, Abstreifer, Auslegware und mehr - silikonfreiQualität: NR/SBRHärte: 65 +/-5° Shore AOberseite: glattUnterseite: glattFarbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
10 m
Fläche:
12 m²
Dicke:
4 mm
Oberfläche:
glatt
Härte:
65 +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Marke:
MÖLLER
Ausführung:
o.Gewebeeinlage
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
12
pro m²
Frei Haus
ab € 20,86*
€ 25,65*
Lager 1498
4
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 251,72004*
€ 298,28004*
2 Tage
4
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 223,53*
€ 298,82004*
5 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 438,29904*
€ 504,73908*
5 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 373,79004*
€ 518,31*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 298,28004*
€ 354,95325
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 292,51008*
€ 348,087
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 278,65008*
€ 331,5936
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 269,63004*
€ 320,85975
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 263,38008*
€ 313,4223
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 251,72004*
€ 299,54685
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Meter (ab € 20,97667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.