Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiplatte B.1,20m L.10m D.2mm schwarz NR/SBR o.Gewebeeinlage Rl.MÖLLER


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000349100
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-22-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschmatten
Bodenbelag
Breitriefenmatte
Feinriefenmatte
für technische und industrielle Einsatzzwecke · Verwendung als Dichtungen, Vorhänge, Abstreifer, Auslegware und mehr - silikonfreiQualität: NR/SBRHärte: 65 +/-5° Shore AOberseite: glattUnterseite: glattFarbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
10 m
Fläche:
12 m²
Dicke:
2 mm
Oberfläche:
glatt
Härte:
65 +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Marke:
MÖLLER
Ausführung:
o.Gewebeeinlage
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
12
pro m²
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 61,72*
7 Tage
84
12
pro m²
Frei Haus
ab € 52,00*
€ 62,01*
Lager 1498
7
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 90,19008*
€ 112,52004*
2 Tage
7
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 61,07004*
€ 112,98*
5 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 241,91304*
€ 290,60304*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 112,52004*
€ 133,89885
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 111,62004*
€ 132,82785
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 106,44*
€ 126,6636
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 103,06008*
€ 122,6415
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 90,19008*
€ 107,3262
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Meter (ab € 7,51584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.