Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischaumreiniger OKS 2631 400ml Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349031
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1134490178
EAN/GTIN:
     4038127406579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
entfernt festhaftende organische Verschmutzungen sowie Nikotin-, Fett- und Silikonbeläge · reinigt Metalle, Kunststoffe, Glas und Gummi im Gastronomie-, Büro- und Kfz-Bereich schonend und ohne Streifen zu hinterlassen · ideal geeignet für senkrechte FlächenWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum 400ml, multireiniger, reinigungsschaum oks, Glasreiniger, Kunststoffreiniger, Multischaumreiniger, OKS, OKS 2631, Reiniger, Reinigung, Universalreiniger
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,41*
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,61*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 6,48*
€ 8,63*
Lager 1498
97
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,28*
€ 9,30*
2 Tage
97
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.