Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidöl f.Metalle OKS 391 400ml Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349006
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123020178
EAN/GTIN:
     4038127301232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen · erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten · vermindert Kraftaufwand · ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten · universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen · nicht wassermischbarWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Mineralöl· Materialeignung: FE-Metalle, NE-Metalle
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
gelblich
Marke:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, gewindeschneidöl spray, kühl schmierstoff, oks kühlschmierstoff, Bohr-/Schneidölspray, Bohr-/Schneidölsprays, OKS, OKS 391, Schneidmittel, Schneidöle, Schneidölsprays, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 13,44*
3 Tage
489
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 14,25*
2 Tage
82
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 11,15*
€ 14,29*
3 Tage
385
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 12,26*
€ 15,48*
Lager 1498
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 186,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caramba Chemie
61730621
ab € 7,29*
Sonstiges
Caramba Chemie
C116431
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.