| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349001 Herst.-Nr.: 1105890439 EAN/GTIN: 4038127200962 |
| |
|
| | |
| für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind · metallfrei · optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung · sehr guter Korrosionsschutz · auch für Edelstahlverbindungen geeignet · Einsatz als universelle Hochtemperaturpaste · NSF H2 Reg.-Nr. 131379 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Zulassung: NSF H2 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 g | Gebinde: | Pinseldose | Einsatztemperatur: | (Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1400 °C | Marke: | OKS | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, oks antifestbrennpaste, trockenschmierstoffe, Allroundpasten, Anti-Festbrennpasten, Fett, Keramikpasten, OKS, OKS 250, Schmierstoff, Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,76* | € 23,21* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,09* | € 23,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 19,79* | € 24,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 19,78* | € 24,76* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,97* | € 26,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 268,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|