Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 250 250G Weisse Allroundpaste, metallfrei OKS250-250G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS250-250G
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105890439
EAN/GTIN:
     4038127200962
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Allroundpaste
250 250G Weisse Allroundpaste, metallfrei OKS250-250G Hochtemperaturpaste auf keramischer Basis fuer die Schmierung hochbelasteter Gleitflaechen. Einsatzgebiete: - Schmierung von hochbelasteten Gleitflaechen, besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen z. B. bei Schraub-, Steckund Bajonettverbindungen aus hochlegierten Staehlen oder NE-Metallen - Oberflaechentrennung temperaturbeanspruchter Gewindeverbindungen, z. B. an Verbrennungsmotoren und Turbinen - Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen - Fuer Edelstahlverbindungen VE: Pi. -Dose 10St, OKS250-250G, 1105890439, OKS, 250 250G Weisse Allroundpaste, metallfrei
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerhauptgruppe:
Pasten
Inhalt:
250
Einheit:
g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 24,48*
5 Tage
17
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 25,33*
Lager 1689
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 19,75*
€ 25,92*
1 Tag
58
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 26,70*
1 Tag
58
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKS
1105890445
ab € 55,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.