Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-Vielzweckschlauch ID 19mm Wandst.4,5mm L.40m PROMAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NBR-Vielzweckschlauch ID 19mm Wandst.4,5mm L.40m PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000310031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000310031
EAN/GTIN:
     4045998162671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Made in GermanyFestigkeitsträger: Textileinlagen gewendeltDecke: NBR schwarz, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständigSeele: NBR schwarz, glatt extrudiertTemperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °CElektrischer Widerstand: Längenunabhängig elektrisch ableitfähig REinsatzbereiche: In Bereichen des Maschinenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, in Werkstätten, in der Schifffahrt, bei der Bahn. Er kann mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten benutzt werden. Einsatz in der chemischen bzw. der petrochemischen Industrie und der Mineralölindustrie möglich. Zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätzen, tierischen Fetten, vegetabilen Ölen, Propan, Butan, verdünnten Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.Weitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4,5 mm
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-25 °C
Höchsttemperatur:
85 °C
Außen-Ø:
28 mm
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig / Ölbestä
Anwendungszweck:
Vielzweckschlauch / Öl-Benzinschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
PROMAT
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Elektrische Leitfähigkeit:
R10^6 Ω/Leitung
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, Benzinschläuche, Conti, Contitech, Ölschlauch, Ölschläuche, PROMAT Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 8,25*
€ 9,82
pro Meter
ab 80 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 400 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.