Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Hochdruckkupplung MS Schl.-Gr.19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000300133_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000300133_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000300134
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0451406
EAN/GTIN:
     4019305347594
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung messing
klauenkupplung
Messing · mit Drehgelenk · Betriebsdruck bis max. 25 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Material:
Messing
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 5,59*
ab € 4,83*
€ 6,87*
4 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 7,36*
2 Tage
74
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,36*
Lager 1498
74
1
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 7,39*
6 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bevo
0420400
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.