Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrantenstandrohr STORZ Alu.DN 80 1xC-Abgang,1 Ventil ADMIRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000000768_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000000768_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000000768
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1090AV-80-C
EAN/GTIN:
     4006918290041
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
hydranten-standrohr dn 80
hydranten standrohr
für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
DN 80
Material:
Aluminium
Ausführung:
1 x C-Abgang, 1 Ventil
Marke:
ADMIRAL
Weitere Suchbegriffe: hydrantenstandrohr klotz technics, Abzweigrohr, Schlauchkupplungen, Standrohr, Standrohre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
Frei Haus
ab € 104,51*
€ 127,80*
Lager 1498
39
1
€ 5,45*
ab € 104,77*
€ 127,92*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 128,45*
2 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 110,58*
€ 135,35*
5 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 112,52*
€ 137,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-1
ab € 26,28*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-3
ab € 8,37*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
ab € 7,54*
Zubehör
MCC
SS
ab € 8,04*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090R-CC
ab € 41,71*
Zubehör
KLOTZ Technics
1080A-1
ab € 110,68*
Zubehör
KLOTZ Technics
1080V-1
ab € 47,23*
Zubehör
KLOTZ Technics
1019V-C
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.