| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3900442457 Herst.-Nr.: ZS100R5027 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für den ortsfesten Aufbau · Lackierung blau, RAL 5015 · höhenverstellbar in mm = Gesamtbahnhöhe Weitere Informationen: | | Bahnbreite: | 500 mm | Gesamthöhe: | 275-340 mm | Ausführung: | höhenverstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, rollenbahnstütze b 500mm, doppelständer für rollenbahn, Doppelständer, Dreibeinständer, Gerüstständer, Schilderständer, Stahlspieß, Ständer, Stativ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,72* | € 89,64* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,87* | € 89,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,13* | € 90,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,02* | € 100,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|