Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer H.1800mm 8 Hut-/16 Mantelh.m.Schirmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900284091
Herst.-Nr.:
     30627714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Aluminium · schwarz/alusilber ähnlich RAL 9006 · Hakenkrone voll drehbar · Standfuß mit schwerer Betonfüllung und integrierter Tropfmulde · standfest ohne Kippgefahr · mit Schirmständer · Höhe 1800 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fuß-Ø: 360mm· Krone-Ø: 545mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Schirmhalter:
mit
Anzahl Haken:
8 Hut-/16 Mantelhaken
Marke:
KERKMANN
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann schwarz, regenschirmständer, regenschirmständer alu, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Jackenständer, Kleidungsständer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,78*
€ 225,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,95*
€ 233,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 238,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,53*
€ 239,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,43*
€ 241,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.