Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.12 1267 Alu.0810 rd.BB DIN L/R FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/12307_9e9107869e20890d0fc10cab04b5159c_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/12307_9e9107869e20890d0fc10cab04b5159c_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3322002504
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1267 01302 0810
EAN/GTIN:
     4063251060748
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1276 · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: ASL®-Technik· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Drückerlänge:
135 mm
Drückertiefe:
53 mm
Form:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Lagerung:
festdrehbar mit Adapter
Modell:
12 1267
Marke:
FSB
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
schwarz eloxiert (C35)
Lochung:
BB
Farb-Nr.:
0810
für Türstärke:
39-58 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
7 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
317
€ 6,99*
ab € 56,12*
€ 72,97*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,65*
€ 73,80*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 58,84*
€ 74,25*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 58,14*
€ 75,38*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 61,83*
€ 79,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.