Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.12 1267 VA 6204 rd.PZ DIN L/R fl.D/K FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3322002447_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3322002447_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3322002447
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1267 01710 6204
EAN/GTIN:
     4063251048982
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1276 · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: ASL®-Technik· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Drückerlänge:
135 mm
Ergänzung:
D/K
Drückertiefe:
52,5 mm
Knopf:
flach
Form:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Lagerung:
Adapter Technik
Modell:
12 1267
Ausführung:
Wechselgarnitur
Marke:
FSB
Oberfläche:
fein matt
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
6204
für Türstärke:
39-58 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
7 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 93,59283*
€ 116,13283*
7 Tage
386
€ 6,99*
ab € 102,71*
€ 127,48*
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 102,96*
€ 128,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 129,57*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,15*
€ 134,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.