Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.12 1267 VA 6204 rd.BB DIN L/R D/D FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3322002444_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3322002444_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3322002444
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1267 01302 6204
EAN/GTIN:
     4063251044564
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1276 · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: ASL®-Technik· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Drückerlänge:
135 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
52,5 mm
Form:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Lagerung:
Adapter Technik
Modell:
12 1267
Marke:
FSB
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
fein matt
Lochung:
BB
Farb-Nr.:
6204
für Türstärke:
39-58 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
7 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 84,88*
€ 111,24*
5 Tage
3
€ 8,90*
ab € 90,19882*
€ 111,84882*
Lager 1498
3
€ 5,50*
ab € 97,81*
€ 122,60*
8 Tage
536
€ 6,99*
ab € 98,77*
€ 122,67*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 122,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.