Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.12 1267 Alu.0105 rd.PZ DIN L/R fl.D/K FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3322002443_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3322002443_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3322002443
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1267 01710 0105
EAN/GTIN:
     4063251008900
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1276 · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: ASL®-Technik· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Drückerlänge:
135 mm
Ergänzung:
D/K
Drückertiefe:
52,5 mm
Knopf:
flach
Form:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Lagerung:
Adapter Technik
Modell:
12 1267
Ausführung:
Wechselgarnitur
Marke:
FSB
Oberfläche:
naturfarbig F1
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
0105
für Türstärke:
39-58 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
7 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 44,59571*
€ 57,79571*
7 Tage
481
€ 6,99*
ab € 48,94*
€ 63,49*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,72*
€ 63,61*
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 51,94*
€ 67,25*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 51,64*
€ 68,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.