Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.ASL® G/G-WC (Langschild) 39-58mm M5x65 4-KT.8x115+8x60mm FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3322002314
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0567 20801 0000
EAN/GTIN:
     4015354781198
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Zubehörset ASL® (Bad/WC) · DIN links/rechts · 3 Senkkopfschrauben M5 nach DIN 965 inkl. Gewindesicherung · 3 Hülsenmuttern M5x26 · 2 Gewindestifte 6x8 nach DIN 916 · Vollstift 8mm · 1 Baugruppe: Schauscheibe m. Vollstift 8mm · für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der FSB-Langschild-Garnituren (rund + eckig) mit ASL®-Technik
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 115 + 8 x 60 mm
Türstärke:
39-58 mm
Schrauben:
M5 x 65
Ausführung:
Langschild
passend für:
Drückergarnituren
Modell:
ASL® G/G-WC (Langschild)
Marke:
FSB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,26*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 3,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,59*
€ 4,02*
3 Tage
741
1
€ 6,99*
ab € 2,71*
€ 4,21*
52 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.