Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 38 3884 D.70mm H.20mm Alu.naturf./F1 Dübelmontage FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3316002015_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3316002015_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3316002015
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3884 00000 0105
EAN/GTIN:
     4015354095349
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 70 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig / F1
Ø:
70 mm
Höhe:
20 mm
Modell:
38 3884
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Marke:
FSB
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 12,68*
4 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 9,5508*
€ 12,9008*
Lager 1498
17
1
€ 5,50*
ab € 10,43*
€ 14,00*
1 Tag
17
6
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 14,52*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 6204
ab € 14,89*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 0105
ab € 8,46*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 6204
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.