Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 38 3816 D.60mm VA ma Dübelmontage FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3316002001_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3316002001_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3316002002
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3816 00000 6204
EAN/GTIN:
     4015354127361
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und DübelWeitere technische Eigenschaften:· Höhe vorne: 25mm· Höhe hinten: 9mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
60 mm
Modell:
38 3816
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
FSB
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 10,66*
€ 14,63*
4 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 11,1941*
€ 14,9141*
2 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 16,15*
Lager 1498
35
1
€ 5,50*
ab € 12,23*
€ 16,23*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 12,16*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 0105
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.