Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürknopf 07 0809 Material VA 6204 4-KT.M12mm fest FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3314302025_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3314302025_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3314302027
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 07 0809 22801 6204
EAN/GTIN:
     4015354362731
Suchbegriffe:
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Rahmentür-Knopf schräg, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · Gewinde M12 mm feststehend · DIN links/rechts · Lieferung ohne Stift und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: verdeckte Verschraubung· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Farb-Nr.: 6204· Knopfdurchmesser: 55mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Aufnahme:
M12
Ausführung:
gekröpft
Form:
Flach-Knopf
Lagerung:
fest
Modell:
07 0809
Marke:
FSB
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
€ 5,50*
ab € 73,20*
€ 92,76*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 93,20*
3 Tage
5
€ 5,59*
ab € 75,45*
€ 95,74*
€ 5,95*
ab € 77,54*
€ 99,57*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 100,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 22801 6204
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.