Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb twist 350 1-flügig Flügelbreite max.400cm Gesamthub 495mm SOMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3200001079
Herst.-Nr.:
     S11524-00001
EAN/GTIN:
     4015862918291
Suchbegriffe:
Torantrieb
Der starke Drehtorantrieb für Tore bis zu 4 m Flügelbreite. In kompaktem Design ist der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 (Steuerung: IP65). Torflügelgewicht: max. 700 kg bei max. 1,5 m Torflügelbreite, 1-flügelige Anlage Torflügelbreite: max. 4,0 m bei max. 250 kg Torflügelgewicht, 1-flügelige Anlage Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 350
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-flügig
Flügelbreite max.:
400 cm
Flügelgewicht:
250 kg
Gesamthub:
495 mm
Marke:
SOMMER
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantriebe, Elektrischer Torantrieb, Sommerantriebe, Torantriebe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 414,67*
€ 475,28*
4 Tage
27
€ 8,90*
ab € 413,53*
€ 475,72*
4 Tage
27
€ 6,90*
ab € 390,62*
€ 478,80*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 407,53*
€ 482,45*
Lager 1498
27
Frei Haus
ab € 439,79*
€ 502,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,14*
€ 597,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,64*
€ 593,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,30*
€ 559,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,79*
€ 523,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOMMER Antriebs-und Funktechnik
4019V000
ab € 24,00*
Zubehör
SOMMER Antriebs-und Funktechnik
4019V021
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.