Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.F1 naturf.5 Hut-/5 Mantelh.L.700mm Hakenabstand 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe Alu.F1 naturf.5 Hut-/5 Mantelh.L.700mm Hakenabstand 150mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000284070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WG55602.700
EAN/GTIN:
     4054773006321
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenträger Aluminium 55 mm hoch · F1 naturfarbig · mit gerundeten Endabschlüssen · mit Aluminium Hut/Mantelhaken Ø 14 mm, Hakenabstand ca. 150 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Wand· Ergänzung: Hakenabstand 150 mm· Material: Aluminium· Haken-Ø: 14mm· Höhe: 55mm
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Anzahl Haken:
5 Hut-/5 Mantelhaken
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, garderobenleiste, Garderobe, Garderoben, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.