Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe 7 Hut-/14 Mantelh. L.1400mm Alu. F1 naturfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe 7 Hut-/14 Mantelh. L.1400mm Alu. F1 naturfarbig
Artikel-Nr.:
     1498-3000284062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284062
EAN/GTIN:
     4054773028910
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenträger Aluminium Ø 40 mm · mit gebogenen Endabschlüssen · mit Aluminium 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm · Haken-Ø 10 mm · GS-Zeichen der LGA NürnbergWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: Hakenabstand 200 mm· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Anzahl Haken:
7 Hut-/14 Mantelhaken
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 7 haken, garderobenleiste, wandgarderobe 140 cm breite, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.