| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000283275 Herst.-Nr.: 0148-01E EAN/GTIN: 8714359021969 |
| |
|
| | |
| Einfachhaken · Aluminiumprofil eloxiert · 2 BefestigungslöcherWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: 2 Befestigungslöcher Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Ausladung: | 86,5 mm | Höhe: | 135 mm | Ausführung: | einfach | Material: | Aluminium | Marke: | HERMETA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 4,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,79* | € 4,31* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,88* | € 4,32* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,03* | € 4,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,09* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|