Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung Parkplatz f.Kunden L460xB110mm Alu.weiß/blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzbeschilderung Parkplatz f.Kunden L460xB110mm Alu.weiß/blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-3000277692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56981
EAN/GTIN:
     4060081011506
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatz für KundenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß/blau/schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Stärke:
1,8 mm
Breite:
110 mm
Länge:
460 mm
Ausführung:
Parkplatz für Kunden
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Parkplatzschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.