Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Warnung vor Gefahrenstelle Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3000277652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277652
EAN/GTIN:
     4054773005744
Suchbegriffe:
Schild
Warnschild
Warnschilder
Warnzeichen
nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Warnung vor einer Gefahrenstelle Weitere technische Eigenschaften: · Form: 3-eckig
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Seitenlänge:
200 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Warnung vor Gefahrenstelle
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.