Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L148xB148mm Pfeil ger.Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen BGV A8 L148xB148mm Pfeil ger.Ku.
Artikel-Nr.:
     1498-3000277474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61139
EAN/GTIN:
     4060081028733
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil kunststo...
rettungsweg richtungspfeil
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 1)Dieser Richtungspfeil darf nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen eingesetzt werden · Richtungsangabe1
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
148 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Pfeil gerade
Norm:
BGV A8
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild, Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.