Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg re.aufwärts Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Rettungsweg re.aufwärts Ku.
Artikel-Nr.:
     1498-3000277440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60530
EAN/GTIN:
     4060081025732
Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts Treppe aufwärts
Rettungsweg rechts aufwärts
rettungsweg rechts aufwärts kunstst...
rettungsweg rechts treppe aufwärts
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510 · Rettungsweg rechts aufwärts
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Rettungsweg rechts aufwärts
Norm:
BGV A8
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild, Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.