Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.100mm Trgf.150kg PA Platte L105xB80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle D.100mm Trgf.150kg PA Platte L105xB80mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-3000276069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276069
EAN/GTIN:
     4260390223922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 100mm 150kg
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 80/77 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
36 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Material Rolle:
Polyamid
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 100 mm, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.