Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanrad D.400mm Trgf.200kg pannensicher Ku.Rillen BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethanrad D.400mm Trgf.200kg pannensicher Ku.Rillen BS ROLLEN
Artikel-Nr.:
     1498-3000275979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D16.400
EAN/GTIN:
     4021885102876
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d.400mm trgf.200kg
pannensicher · Polyurethanreifen (blau) · Radkörper Kunststoff · Rollenlager · 20 mm Achsbohrungb · abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Material Rolle: Polyurethan· Befestigungsart: Ersatzrad· Ergänzung: pannensicher· Achs-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Nabenlänge:
75 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Profil:
Rillen
Radkörper:
Kunststoff
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, polyurethanrad d 400mm, Gummirolle, luftbereiftes Rad, Pannensichere Räder, Pannensicheres Rad, unkaputtbares Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.