Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanrad D.400mm Trgf.200kg pannensicher Stahlfelge Rillen BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethanrad D.400mm Trgf.200kg pannensicher Stahlfelge Rillen BS ROLLEN
Artikel-Nr.:
     1498-3000275978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C91.400
EAN/GTIN:
     4021885095093
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d.400mm trgf.200kg
pannensicher · abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen (blau) · mit Stahlblechfelge · alusilber · pulverbeschichtet · RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Material Rolle: Polyurethan· Befestigungsart: Ersatzrad· Ergänzung: pannensicher· Achs-Ø: 25mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Nabenlänge:
75 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Profil:
Rillen
Radkörper:
Stahlfelge
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, polyurethanrad d 400mm, Bockrolle, Gummirolle, Lenkrolle, luftbereiftes Rad, Pannensichere Räder, Pannensicheres Rad, unkaputtbares Rad, Zubehör für Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.