| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000275881 Herst.-Nr.: C10.250 EAN/GTIN: 4021885032159 |
| |
|
| | |
| für Doppel- Lenk- und Bockrollen · Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper · 95 +/- 3 Shore A · abriebfest · Kugellager · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 250 mm | Radbreite: | 50 mm | Achs-Ø: | 25 mm | Nabenlänge: | 60 mm | Tragfähigkeit: | 1200 kg | Material Rolle: | Aluminium/Guss | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, polyurethanrad 25cm durchmesser, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Bockrolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Lenkrolle, Zubehör für Bockrollen, Zubehör für Lenkrollen |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,99* | € 47,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 38,71* | € 47,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,28* | € 47,88* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,01* | € 51,07* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,28* | € 64,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|