Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle Stahlkugel D.31mm STA verz.Trgf.25kg BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275011_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275011_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000275014
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E31.024
EAN/GTIN:
     4021885083083
Suchbegriffe:
Kugelrolle
bs rollen kugelrolle
kugelrolle
kugelrollen stahl
Kugeln Stahl verzinkt · Gehäuse Stahl verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsloch-Ø: 3,2mm· Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
Ø:
31 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Lochkreis Ø:
38,5 mm
Material Rolle:
Stahlkugel
Material Gehäuse:
Stahl verzinkt
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Kugelflansch, Kugelrollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,57*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,86*
1
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 4,89*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,96*
Lager 1498
14
1
€ 6,95*
ab € 4,81*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E31.013
ab € 1,29*
Ähnlich
BS Rollen
E31.014
ab € 1,51*
Ähnlich
BS Rollen
E35.016
ab € 1,70*
Ähnlich
BS Rollen
E35.019
ab € 1,98*
Ähnlich
BS Rollen
E31.019
ab € 1,94*
Ähnlich
BS Rollen
E35.024
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.